Beli portable blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  2. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp529.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  3. Arrows Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Arrows Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable Ventilator BlowerMerk ARROWSPortable Blowers adalah suatu blower dengan putaran speed tinggi dengan daya kerja yang tinggi dan berkapasitas udara yang besar serta handal dan tahan berkerja tanpa henti.Fungsi utama dari portable blower adalah untuk mengurangi dan menghilangkan polusi udara.Portable blower dapat digunakan dalam industri kayu yang banyak menghasilkan polusi udara dari serbuk hasil pemotongan material berterbangan maupun yang jatuh ke lantai, sebagai ventilasi udara untuk masuk maupun keluar, pembuangan asap yg belebihan di restoran, bengkel, terowongan, gorong-gorong, indrustri kecil (rumahan) maupun industri besar (pabrik), pembuatan kapal atau reparasi kapal, saluran pembuangan gas dan banyak lain nya.
    atribut:
    • Body Material: Steel
    • Propeller Material: Alumunium
    • Color: Orange
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 2800
    • Voltage (V): 220 1 Phase
  4. Morris Blower Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Morris Blower Portable (Blower Portabel)
    atribut:
    • Phase: 1
    • Speed (rpm): 2900
  5. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  7. MultiPro Portable Blower
    Mulai

    Rp1.299.900

    MultiPro Portable Blower
    atribut:
    • Phase: 1
    • Speed (rpm): 2900
  8. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  9. SpecTek Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.599.900

    SpecTek Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
    • Voltage (V): 220
  10. IMATSU Blower Ventilator Portable
    BARU
    Mulai

    Rp1.099.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
  11. MASTER APPLIANCE Corded Heat Blower
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.999.900

    MASTER APPLIANCE Corded Heat Blower
    Deskripsi:
    The larger barrel and more powerful motor of heat blowers produce a higher volume of hot air for greater surface-area coverage and more rapid action than heat guns. They accept compatible nozzle attachments to change the airflow.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112717
    • Air volume (CFM): 47
    • Application: Drying; Heating; Shrinking
    • Brushless Motor: Yes
    • Cord Length (ft): 6
    • DUTY: Heavy
    • ESD Safe: No
    • Heat Control Switch: None
    • Heat Gun Handle Style: Loop
    • Kit Contents: (1) Bare Tool, (1) Stand
    • LCD Display: No
    • Maximum Air Flow (cfm): 47
    • Motor Type: Brushless
    • Nozzle Outside Diameter (inch): 2 5/8
    • Nozzles Included: Included
    • Overall Height (inch): 9
    • Overall Length (inch): 12
    • Overall Width (inch): 6
    • Plug Type: Three-Prong
    • Power Source: Corded
    • Shrink Wrap Material: PVC; Polyolefin
    • Stand Included: Yes
    • Standards: cUL Listed; UL
    • Surface Temperature Control: No
    • Switch Type: Toggle
    • Temperature Lock: No
    • Temperature Settings: Single
    • Tool Type: Heat Blower
  12. IMATSU Portable Ventilator with Support (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp2.299.900

    IMATSU Portable Ventilator with Support (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    PV-S14/1-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  13. RYOBI Mulching Blower Vacuum
    Mulai

    Rp449.900

    RYOBI Mulching Blower Vacuum
    atribut:
    • Input: 1400W
    • Overall Dimensions: 905x174x400mm
    • Vacuum Air Speed: 235km/h
    • Blow Air Volume: 9.5m3/min
    • Mulching Ratio: 10:1
  14. PUSELLO Portable Blower
    Mulai

    Rp309.900

    PUSELLO Portable Blower
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 600
    • Blowing Rate (m³/minute): 2.3
    • No Load Speed (rpm): 13000
  15. CKE Portable Handy Blower
    Mulai

    Rp479.900

    CKE Portable Handy Blower
    Deskripsi:
    Portable hand blower/hand blower/blower tangan dapat digunakan untuk membersihkan debu di rumah, membersihkan alat elektronik, mengeringkan mobil sehabis dicuci, mengeringkan bulu hewan peliharaan sehabis dimandikan dan sebagainya.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Voltage (V): 220
    • Speed (rpm): 13000
    • Dimension WxLxH (cm): 44x20x24
  16. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  17. Comatsu Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Comatsu Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SF-20H-JYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga portable blower Terbaru November 2026
CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp249.900
KRISBOW Blower ListrikRp529.900
Arrows Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp1.799.900
Morris Blower Portable (Blower Portabel)Rp1.399.900
Suiden Blower Exhaust Portable (Blower Portabel)Rp8.099.900
Makita BlowerRp1.099.900
BOSCH Blower Tanpa KabelRp1.999.900
CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)Rp2.099.900
MultiPro Portable BlowerRp1.299.900
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp859.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait